Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2098691
Cod. Produttore
2098691
Cod. EAN
0095969242691

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-24 Termocoppiaa per aria SureGrip™, tipo K, -40 +816°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 80PK24 TC ARIA SUREGRIP TIPO K, 402098691 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Tipologia

Spina

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

216 mm

intervallo di misura

-40 ... 816 °C

Serie

80PK 24