› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

80PK-22 TC IMMERSIONE TIPO K, -40 +

Cod. Rexel FK2098684
Cod. Produttore 2098684
Cod. EAN 0095969242684

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 +1020°C
  • Tipo: Termocoppia K
  • Applicazione: Immersione
  • Classe ETIM: EC002081
  • Serie: 80PK-22
  • Produttore: Fluke Italia
  • Codice prodotto: FK2098684
  • Materiale: TC tipo K

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 80PK22 TC IMMERSIONE TIPO K, 40 +102098684 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Spina

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

213 mm

intervallo di misura

-40 ... 1090 °C

Serie

80PK 22

80PK-22 TC IMMERSIONE TIPO K, -40 +