Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2098706
Cod. Produttore
2098706
Cod. EAN
0095969242707

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-2 Termocoppia a inserzione SureGrip™, tipo K, -40 +260°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 80PK2 TC INSERZIONE TIPO K, 40 +2602098706 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Tipologia

Spina

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

102 mm

intervallo di misura

-40 ... 350 °C

Serie

80PK 25

Produttore

80PK-2 TC INSERZIONE TIPO K, -40 +2