Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Spina
materiale
Altro
lunghezza del cavo di collegamento
1 m
lunghezza della sonda
500 mm
intervallo di misura
-30 ... 105 °C
Serie
80PK 11
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te