Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3439199
Cod. Produttore
3439199
Cod. EAN
0095969493260

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-10 Termocoppia a pinza per tubature, tipo K, -29 +149°C, da 32 a 64mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 80PK10 TC A PINZA TIPO K, 29 +149C3439199 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Tipologia

Morsetto

materiale

Altro

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

64 mm

intervallo di misura

-29 ... 149 °C

Serie

80PK 8

Produttore

80PK-10 TC A PINZA TIPO K, -29 +149