› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

80PJ-1 TC GOCCIA TIPO J -40 +260C

Cod. Rexel FK1288191
Cod. Produttore 1288191
Cod. EAN 0095969078443

Informazioni principali

  • Tipo termocoppia: J
  • Intervallo temperatura: -40 a +260°C
  • Forma sensore: Goccia
  • Serie: 80PJ-1
  • Classe ETIM: EC002081
  • Applicazione: Sonda temperatura
  • Produttore: FLUKE ITALIA SRL
  • Codice prodotto: FK1288191

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 80PJ1 TC GOCCIA TIPO J 40 +260C1288191 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Spina

materiale

Altro

lunghezza della sonda

1000 mm

intervallo di misura

-40 ... 260 °C

Serie

80PJ 1

80PJ-1 TC GOCCIA TIPO J -40 +260C