Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK382846
Cod. Produttore
382846
Cod. EAN
0095969001120

Informazioni di prodotto

Fluke 80K-40 Sonda di alta tensione 40kV AC/DC, connettore a banana
Descrizione del produttore: 80K40 SONDA ALTA TENSIONE 40KV AC/D382846 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT I

Tensione di funzionamento massima

40000 V

Accessorio

Serie

80K 40

Produttore

80K-40 SONDA ALTA TENSIONE 40KV AC/