› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

80I-110S PINZE AMPEROMETRICHE AC/DC

Cod. Rexel FK114519
Cod. Produttore 114519
Cod. EAN 0095969040549

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC/DC
  • Corrente: Pinza amperometrica
  • Modello: 80I-110S
  • Serie: SMACC
  • Classe ETIM: EC000380
  • Utilizzo: Misurazioni elettriche
  • Tipo: Pinza amperometrica
  • Compatibilità: Fluke Italia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 80I110S PINZE AMPEROMETRICHE AC/DC114519 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

11,8 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 100 A

intervallo di misura corrente/DC

0,1 ... 100 A

Serie

SMACC

80I-110S PINZE AMPEROMETRICHE AC/DC