› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

80BK-A TC GOCCIA X MULTIMETRI C/TEM

Cod. Rexel FK2747801
Cod. Produttore 2747801
Cod. EAN 0095969370967

Informazioni principali

  • Descrizione: 80BK-A TC GOCCIA
  • Uso: Multimetri con temp.
  • Classe ETIM: EC002081
  • Tipo sonda: Temperatura
  • Serie: 80BK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 80BKA TC GOCCIA X MULTIMETRI C/TEMP2747801 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Spina

materiale

Altro

lunghezza della sonda

1000 mm

intervallo di misura

-40 ... 260 °C

Serie

80BK

80BK-A TC GOCCIA X MULTIMETRI C/TEM