› Utensili › Strumenti di misura portatili

805FC/805ES KIT 805FC E 805ES SENS

Cod. Rexel FK4918373
Cod. Produttore 4918373
Cod. EAN 0095969856379

Informazioni principali

  • Serie: 805
  • Gamma frequenza totale: 10-1000 Hz
  • Gamma frequenza CF+: 4000-20000 Hz
  • Precisione misura: ±5% a 100 Hz
  • Memoria interna: fino a 3500 misurazioni
  • Temperatura operativa: -20 °C a 50 °C
  • Classe protezione: IP54
  • Batteria: 2 AA litio-ferro-bisolfuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 805FC/805ES KIT 805FC E 805ES SENS4918373 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003635 - Misuratore di vibrazioni

Caratteristiche tecniche

larghezza

161,9 mm

altezza

257,2 mm

profondità

98,4 mm

peso

1,16 kg

collegamento USB

diagonale schermo

2,75 INCH

sensore IR

interfaccia Bluetooth

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

connettore d'ingresso

Maschio SMB

Con lampada incorporata

Con display retroilluminato

Con correzione del livello di emissione

Altezza per test di caduta

1 m

Con controllo delle misure con sensore di forze

Con valutazione della condizione dei cuscinetti

Con valutazione delle vibrazioni della macchina

Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS)

Mm/s e inch/s

Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco)

Mm/s e inch/s

Unità di misura dell'accelerazione delle vibrazioni (picco)

M/s² e g

Unità di misura dello spostamento delle vibrazioni

µm e mils

Unità di misurazione di accelerazione vibrazioni (RMS)

M/s² e g

campo di misura della temperatura

-20 ... 200 °C

Serie

805

805FC/805ES KIT 805FC E 805ES SENS