Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4489229
Cod. Produttore
4489229
Cod. EAN
0095969726863

Informazioni di prodotto

Fluke 805 FC Tester vibrazioni a penna, sensore monoassiale 50g,Fluke Connect

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ulteriori informazioni su Fluke ConnectIl metodo affidabile; ripetibile e preciso per la verifica dei cuscinetti e delle vibrazioni totali.Consente di prendere decisioni relative alla manutenzione in totale sicurezza. Il Misuratore di vibrazioni Fluke 805 FC è il dispositivo di analisi delle vibrazioni più affidabile per il personale di risoluzione dei problemi meccanici di primo intervento che ha bisogno di affidarsi a letture ripetibili; classificate in base alla gravità delle vibrazioni generali e delle condizioni dei cuscinetti.

larghezza

161,9 mm

altezza

257,2 mm

profondità

98,4 mm

peso

1,16 kg

collegamento USB

diagonale schermo

2,75 INCH

sensore IR

interfaccia Bluetooth

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

connettore d'ingresso

Maschio SMB

Con lampada incorporata

Con display retroilluminato

Con correzione del livello di emissione

Altezza per test di caduta

1 m

Con controllo delle misure con sensore di forze

Con valutazione della condizione dei cuscinetti

Con valutazione delle vibrazioni della macchina

Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS)

Mm/s e inch/s

Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco)

Mm/s e inch/s

Unità di misura dell'accelerazione delle vibrazioni (picco)

M/s² e g

Unità di misura dello spostamento delle vibrazioni

µm e mils

Unità di misurazione di accelerazione vibrazioni (RMS)

M/s² e g

campo di misura della temperatura

-20 ... 200 °C

Serie

805

Produttore

805 FC TESTER VIBRAZIONI A PENNA,MO