Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4636786
Cod. Produttore
4636786
Cod. EAN
0095969786584

Informazioni di prodotto

Fluke 805/ES Sensore mono assiale di vibrazioni esterno per Fluke 805

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il FK4636786 è un sensore mono assiale esterno progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in acciaio inossidabile, offre robustezza e durata nel tempo. Il sensore utilizza un'interfaccia IEPE, facilitando l'integrazione con altri dispositivi. Con una sensibilità di 100 mV per accelerazione gravitazionale e un campo di misura che varia da -7 a 7 g, è ideale per applicazioni di monitoraggio delle vibrazioni. Questo prodotto combina qualità e precisione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

larghezza

110,5 mm

altezza

83,8 mm

profondità

110,5 mm

tipo di alimentazione elettrica

Esterno

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitare

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

IEPE

sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g)

100

Tecnica di protezione antideflagrante

Altro

Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS)

Mm/s e inch/s

Temperatura d'esercizio

-13 ... 140 °C

campo di misura frequenza di vibrazione

0 ... 100 Hz

campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g)

-7 ... 7

Serie

805

Produttore

805/ES SENSORE MONO ASSIALE ESTERNO