Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4604605
Cod. Produttore
4604605
Cod. EAN
0095969781817

Informazioni di prodotto

Fluke 789/IR3000FC Kit composto da Fluke 789 e Fluke IR3000FC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 789/IR3000FC KIT COMPOSTO DA 789 E4604605 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001890 - Calibratore di processo

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

1 A

max. intervallo di misura della corrente DC

1 A

max. intervallo di misura della resistenza

40000000 Ohm

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

funzione rampa e scala

Serie

789