Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3977194
Cod. Produttore
3977194
Cod. EAN
0095969590396

Informazioni di prodotto

Fluke 789/E Multimetro 1000V AC/DC, 440mA, con calibratore di processo 0..20mA, 24V, HART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 789/E MULTIMETRO C/CALIBRATORE PROC3977194 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001890 - Calibratore di processo

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima corrente alternata

1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

1 A

max. intervallo di misura della corrente DC

1 A

max. intervallo di misura della resistenza

40000000 Ohm

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

Serie

789