› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

772 CALIBRATORE A PINZA 4-20MA DC

Cod. Rexel FK3362352
Cod. Produttore 3362352
Cod. EAN 0095969475815

Informazioni principali

  • Misura corrente 0-24 mA ±0,2%
  • Simulazione segnale 4-20 mA
  • Alimentazione loop 24 V
  • Misura tensione DC 0-30 V
  • Sorgente tensione 0-10 V DC
  • Spegnimento automatico risparmio energia
  • Dimensioni 41,3x76x248 mm
  • Serie 772

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avete bisogno di più tempo?Nessuna interruzione di loop sulle misure di segnale 4-20 mA.State sprecando tempo?Esecuzione di misure mA rimuovendo un filo e interrompendo il loopChiamare la sala di comando per isolare un loopEseguire test di ingressi/uscite analogiche su una consoleRicercare guasti in dispositivi con ingressi e uscite mARiparare loop da 4-20 mA intermittenti o regolariRitornare al negozio per acquistare altri strumentiSe avete bisogno di più tempo per le vostre attività quotidiane; date un'occhiata ai multimetri a pinza per il controllo di processi mA Fluke 77X. Questi sono progettati per fare risparmiare tempo e denaro; eliminando attività che comportano uno spreco di tempo. Ora è possibile eseguire la ricerca guasti e riparare i loop da 4-20 mA senza interruzione del loop o spegnimento del sistema.Di seguito sono illustrati alcuni modi in cui i multimetri a pinza 77X possono aiutarvi:Caratteristiche dei multimetri a pinza per il controllo dei processi mAApplicazioneIn che modo si risparmia tempo e denaro?Misura di segnali mA per PLC e gli ingressi e le uscite analogici dei sistemi di controllo senza interruzione del loop. (771; 772 e 773)Misurano la corrente DC a basso livelloConfrontano l'indicazione di processo con il valore fisico realeMisurano i segnali in uscita dal trasmettitore senza interrompere il loop (771; 772 e 773)Controllano ed eseguono la ricerca guasti nelle apparecchiature di processo e automazione senza interrompere il loopNessuna interruzione del processoPinza estraibile con prolunga (771; 772 e 773)Misure in spazi ristrettiRendono possibili le misure in situazioni difficiliIndividuano la fonte; simulano e misurano segnali mA in circuiti (interruzione del loop) (772 e 773)Confermano misure senza contatto. Provate lo strumento di nuova generazione per la ricerca guasti (individuazione/simulazione di segnali mA)Non è più necessario ritornare al negozio per acquistare un calibratore di loop per la ricerca guasti dopo aver rilevato un

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

risoluzione minima corrente continua

10 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,1 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

772

772 CALIBRATORE A PINZA 4-20MA DC