Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2646347
Cod. Produttore
2646347
Cod. EAN
0095969349697

Informazioni di prodotto

Fluke 771 Pinza amperometrica 4-20mA DC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avete bisogno di più tempo?Nessuna interruzione di loop sulle misure di segnale 4-20 mA.State sprecando tempo?Esecuzione di misure mA rimuovendo un filo e interrompendo il loopChiamare la sala di comando per isolare un loopEseguire test di ingressi/uscite analogiche su una consoleRicercare guasti in dispositivi con ingressi e uscite mARiparare loop da 4-20 mA intermittenti o regolariRitornare al negozio per acquistare altri strumentiSe avete bisogno di più tempo per le vostre attività quotidiane; date un'occhiata ai multimetri a pinza per il controllo di processi mA Fluke 77X. Questi sono progettati per fare risparmiare tempo e denaro; eliminando attività che comportano uno spreco di tempo. Ora è possibile eseguire la ricerca guasti e riparare i loop da 4-20 mA senza interruzione del loop o spegnimento del sistema.Di seguito sono illustrati alcuni modi in cui i multimetri a pinza 77X possono aiutarvi:Caratteristiche dei multimetri a pinza per il controllo dei processi mAApplicazioneIn che modo si risparmia tempo e denaro?Misura di segnali mA per PLC e gli ingressi e le uscite analogici dei sistemi di controllo senza interruzione del loop. (771; 772 e 773)Misurano la corrente DC a basso livelloConfrontano l'indicazione di processo con il valore fisico realeMisurano i segnali in uscita dal trasmettitore senza interrompere il loop (771; 772 e 773)Controllano ed eseguono la ricerca guasti nelle apparecchiature di processo e automazione senza interrompere il loopNessuna interruzione del processoPinza estraibile con prolunga (771; 772 e 773)Misure in spazi ristrettiRendono possibili le misure in situazioni difficiliIndividuano la fonte; simulano e misurano segnali mA in circuiti (interruzione del loop) (772 e 773)Confermano misure senza contatto. Provate lo strumento di nuova generazione per la ricerca guasti (individuazione/simulazione di segnali mA)Non è più necessario ritornare al negozio per acquistare un calibratore di loop per la ricerca guasti dopo aver rilevato un

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

risoluzione minima corrente continua

10 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,1 A

visualizzazione multipla

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

funzione rampa e scala

Serie

771