Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3947835
Cod. Produttore
3947835
Cod. EAN
0095969586719

Informazioni di prodotto

Fluke 77-4/EUR Multimetro 1.000 V, 10A AC/DC, 6000pt, resistenza, capacità e frequenza
Descrizione del produttore: 774/EUR MULTIMETRO 1000V RESIST,CAP3947835 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

77

Produttore

77-4/EUR MULTIMETRO 1000V RESIST,CA