› Utensili › Strumenti di misura portatili

754 CALIBRATORE HART MULTIFUNZ. REP

Cod. Rexel FK3405771
Cod. Produttore 3405771
Cod. EAN 0095969491754

Informazioni principali

  • Voltaggio: Multifunzione
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non indicate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: 754
  • Funzione: Calibratore HART
  • Tipo: Calibratore di processo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 754 CALIBRATORE HART MULTIFUNZ, REP3405771 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001890 - Calibratore di processo

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

300 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,1 A

max. intervallo di misura della resistenza

10000 Ohm

visualizzazione multipla

Dare una tensione di 0 mV...100 mV

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

termocoppia RTD

termocoppia tipo B

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

1

termocoppia tipo R

1

termocoppia tipo S

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

Fornire una tensione di 0 V...3 V

Fornire una tensione di 0 V...15 V

risoluzione minima dare tensione

0,001 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

dare resistenza

resistenza massima emittente

10000 Ohm

termocoppia RTD PT100

termocoppia RTD PT1000

dare frequenza e gruppi di impulsi

frequenza massima

50000 Hz

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

software di calibrazione

Serie

754

754 CALIBRATORE HART MULTIFUNZ. REP