› Utensili › Strumenti di misura portatili

753 CALIBRATORE MULTIFUNZIONE LOOP,

Cod. Rexel FK3977641
Cod. Produttore 3977641
Cod. EAN 0095969590402

Informazioni principali

  • Descrizione: 753 CALIBRATORE MULTIFUNZIONE LOOP
  • Serie: 753
  • Precisione: Alta
  • Uso: Professionale
  • Compatibilità: Vari cavi
  • Robustezza: Elevata
  • Interfaccia: Intuitiva
  • Applicazioni: Misurazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il calibratore multifunzione LOOP è un dispositivo essenziale per ogni professionista nel settore elettrico. Progettato per garantire precisione e affidabilità, questo strumento versatile è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre le sue caratteristiche avanzate permettono di eseguire misurazioni accurate in modo rapido ed efficiente. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, è facile da utilizzare anche per chi è alle prime armi. Questo calibratore è compatibile con vari tipi di cavi, rendendolo un'aggiunta preziosa per chi lavora in ambienti elettrici complessi. La sua capacità di adattarsi a diverse esigenze lo rende un alleato indispensabile per garantire la massima sicurezza e prestazioni nei lavori elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

300 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,1 A

max. intervallo di misura della resistenza

10000 Ohm

visualizzazione multipla

Dare una tensione di 0 mV...100 mV

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

termocoppia RTD

termocoppia tipo B

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

1

termocoppia tipo R

1

termocoppia tipo S

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

Fornire una tensione di 0 V...3 V

Fornire una tensione di 0 V...15 V

risoluzione minima dare tensione

0,001 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

dare resistenza

resistenza massima emittente

10000 Ohm

termocoppia RTD PT100

termocoppia RTD PT1000

dare frequenza e gruppi di impulsi

frequenza massima

50000 Hz

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

software di calibrazione

Serie

753

753 CALIBRATORE MULTIFUNZIONE LOOP,