Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
94 mm
altezza
110 mm
profondità
45 mm
collegamento
Filettatura interna conica (NPT)
Segnale d'uscita
Altro
grado di protezione (IP)
Adatto per i gas
Elemento di misurazione
Piezoelettrico
Adatto per l'aria
Adatto per l'ammoniaca
dimensione filettatura
intervallo di misura
0 ... 700000000 Pa
Serie
750P
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te