Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4352657
Cod. Produttore
4352657
Cod. EAN
0095969673679

Informazioni di prodotto

Fluke 750R07 Modulo di pressione 0..35 bar con certificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Una famiglia completa di moduli di pressione Una famiglia composta da 48 moduli di pressione; per calibrazioni di pressione da 0 a 1 in H 20 fino a 10.000 psi (da 2.5 mBar a 690 bar). I moduli di pressione relativa sono costituiti da un raccordo in pressione e misurano la pressione in relazione alla pressione atmosferica. I moduli di pressione differenziale sono costituiti da due raccordi in pressione e misurano la differenza fra la pressione applicata nel raccordo superiore in contrapposizione a quella applicata nel raccordo inferiore. Tutti i moduli sono chiaramente etichettati con i dati di compatibilità per portata; sovrapressione e supporto. Tutti i moduli sono dotati di adattatori NPT; metrici (BSP) e M20. Compatibili con tutti i calibratori con funzione di documentazione; multifunzione e di pressione (tra cui: Fluke 754; 752; 726; 725; 721; 719Pro; 719; 717 e calibratori precedenti 741; 743; 744; 701 e 702). Misurazioni facili e veloci I moduli di pressione Fluke 750P sono di facile utilizzo. Per misurare la pressione; collegare il modulo di pressione alla fonte o alla pompa manuale; quindi collegare il cavo del modulo al calibratore. Applicando pressione dalla fonte il suo valore verrà visualizzato in formato digitale sul calibratore. Premendo semplicemente un pulsante sarà possibile visualizzare il valore della pressione in 11 diverse unità di misura. Se utilizzato con i calibratori di processo della serie 750; è possibile marcare le misure con data/ora e memorizzarle elettronicamente per analisi successive. È così possibile risparmiare tempo; eliminare errori e facilitare la conformità con gli standard di qualità e le normative. Scegliere tra: Moduli differenziale Moduli di pressione relativa Moduli di alta pressione Moduli assoluti Moduli per pressione vuoto Moduli a doppia gamma Moduli di riferimento

larghezza

94 mm

altezza

110 mm

profondità

45 mm

collegamento

Filettatura interna conica (NPT)

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Adatto per i gas

Elemento di misurazione

Piezoelettrico

Adatto per l'aria

Adatto per l'ammoniaca

dimensione filettatura

Altro

intervallo di misura

0 ... 3500000 Pa

Serie

750P

Produttore

750R07 MODULO PRESSIONE 0..35 BAR C