Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Chiuso
resistente ai raggi UV
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Foro per vite
numero di cavi/tubi
1
diametro
12 ... 16 mm
Serie
732 / 733
Disponibilità:
Prodotto non rendibile