› Utensili › Strumenti di misura portatili

729 300G FC CALIBRATORE PRESS AUTOM

Cod. Rexel FK4856882
Cod. Produttore 4856882
Cod. EAN 0095969840316

Informazioni principali

  • Gamma pressione: 300 psi (20 bar)
  • Generazione e controllo automatici
  • Misura e simulazione segnali 4-20 mA
  • Alimentazione loop 24 V dc
  • Protezione ingresso IP54
  • Dimensioni 7x27,94x17,27 cm
  • Peso 2,95 kg
  • Serie 729

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il calibratore FK4856882 è un dispositivo progettato per garantire un controllo preciso della pressione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per uso professionale e industriale. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici fanno di questo calibratore uno strumento versatile per gli specialisti del settore. Il design ergonomico consente un utilizzo intuitivo, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono misurazioni accurate e tempestive. Con questo calibratore, gli utenti possono affrontare le sfide quotidiane nella gestione delle pressioni elettriche con sicurezza e precisione.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della tensione DC

30 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

termocoppia RTD

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

termocoppia RTD PT100

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

software di calibrazione

Serie

729

729 300G FC CALIBRATORE PRESS AUTOM