Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Chiuso
senza alogeni
numero di unità
1
tipo di apparecchio
CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
materiale
Plastica
possibilità di scarico trazione
con spazio di collegamento
traccia di fissaggio
Altro
Serie
Modul 45 / Cover
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te