Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4353229
Cod. Produttore
4353229
Cod. EAN
0095969673808

Informazioni di prodotto

Fluke 719PRO-150G Calibratore di pressione, 10bar, pompa elettrica interna, display su due linee

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il 719Pro comprende un completo calibratore di loop che genera; simula e misura segnali mA e altro; che ne fanno lo strumento di misura per la calibrazione di trasmettitori ad alta precisione; pressostati e manometri.É la soluzione definitiva in termini di flessibilità di misura; grazie all'ampio schermo retroilluminato; in grado di visualizzare tre parametri alla volta:Misurazione della pressione dal sensore interno o esternoValori mA generati/simulati o misuratiTemperatura misurata dalla sonda RTD opzionale

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

719

Produttore

719PRO-150G CALIBR PRESS, 10BAR,POM