Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3023328
Cod. Produttore
3023328
Cod. EAN
0095969413862

Informazioni di prodotto

Fluke 718EX 300 Calibratore di pressione 20 bar, pompa manuale interna, switch test, ATEX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressione sotto controlloIl nuovo calibratore di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex è un calibratore di pressione potente e autonomo ora anche nella versione a sicurezza intrinseca; adatto all'uso in aree a rischio di esplosione.

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

718

Produttore

718EX 300 CALIBRATORE PRES 20 BAR,P