› Utensili › Strumenti di misura portatili

718EX 30 CALIBRATORE PRESS 2BAR, PO

Cod. Rexel FK2096310
Cod. Produttore 2096310
Cod. EAN 0095969241649

Informazioni principali

  • Precisione pressione: 0,05% FS
  • Gamma pressione: fino a 200 bar
  • Pompa integrata: pressione/depressione
  • Misura corrente: 0-24 mA, 0,02% precisione
  • Unità di misura: PSI, bar, kPa, mmHg, altro
  • Sicurezza: ATEX II 1G EEx ia IIC T4
  • Dimensioni e peso: 216x94x66 mm, 992 g
  • Serie: 718

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressione sotto controlloIl nuovo calibratore di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex è un calibratore di pressione potente e autonomo ora anche nella versione a sicurezza intrinseca; adatto all'uso in aree a rischio di esplosione.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

718

718EX 30 CALIBRATORE PRESS 2BAR, PO