› Utensili › Strumenti di misura portatili

718 30US CALIBRATORE PRESS 2BAR, PO

Cod. Rexel FK665075
Cod. Produttore 665075
Cod. EAN 0095969062084

Informazioni principali

  • Pressione max: 2 bar
  • Precisione: alta
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale/laboratorio
  • Design: robusto
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: 718

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il calibri FK665075 è un dispositivo di precisione progettato per garantire un'accurata misurazione della pressione fino a 2 bar. Realizzato in materiali di alta qualità, questo calibro è ideale per applicazioni industriali e di laboratorio dove è richiesta una misurazione precisa e affidabile. Con un design robusto e una costruzione duratura, offre prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro gravose. La sua capacità di operare in un intervallo di pressione specifico lo rende un strumento essenziale per tecnici e ingegneri. Questo calibro non solo facilita il monitoraggio della pressione, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni. Con la sua facilità d'uso e la sua affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca strumenti di misurazione di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

718

718 30US CALIBRATORE PRESS 2BAR, PO