Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2547153
Cod. Produttore
2547153
Cod. EAN
0095969327657

Informazioni di prodotto

Fluke 718 300G Calibratore di pressione 20bar, pompa manuale interna, switch test

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La soluzione completa per la calibrazione della pressioneIl gruppo di calibratori di pressione Fluke 718 include 4 modelli e fornisce una soluzione completa per la calibrazione della pressione di trasmettitori; calibri e interruttori. Questa soluzione compatta per la calibrazione della pressione è un terzo delle dimensioni di uno strumento simile e pesa circa un chilogrammo. L'eccezionale pompa; semplice da pulire; consente di eseguire le operazioni di manutenzione senza disassemblare lo strumento; anche sul campo; prevenendo in tal modo eventuali danni.

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

718

Produttore

718 300G CALIBRATORE PRESS 20BAR, P