› Utensili › Strumenti di misura portatili

718 1G CALIBRATORE PRESS 70MBAR, PO

Cod. Rexel FK2547148
Cod. Produttore 2547148
Cod. EAN 0095969327640

Informazioni principali

  • Pressione max: 70 mbar
  • Tipo: Calibratore pressione
  • Serie: 718
  • Peso: circa 1 kg
  • Dimensioni: 1/3 strumento simile
  • Pompa: eccezionale e semplice
  • Manutenzione: senza smontaggio
  • Applicazione: trasmettitori, calibri, switch

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La soluzione completa per la calibrazione della pressioneIl gruppo di calibratori di pressione Fluke 718 include 4 modelli e fornisce una soluzione completa per la calibrazione della pressione di trasmettitori; calibri e interruttori. Questa soluzione compatta per la calibrazione della pressione è un terzo delle dimensioni di uno strumento simile e pesa circa un chilogrammo. L'eccezionale pompa; semplice da pulire; consente di eseguire le operazioni di manutenzione senza disassemblare lo strumento; anche sul campo; prevenendo in tal modo eventuali danni.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

718

718 1G CALIBRATORE PRESS 70MBAR, PO