› Utensili › Strumenti di misura portatili

718 100US CALIBRATORE PRESS 7BAR, P

Cod. Rexel FK665080
Cod. Produttore 665080
Cod. EAN 0095969062091

Informazioni principali

  • Pressione max: 7 bar
  • Tipo: Calibratore pressione
  • Serie: 718
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale/professionale
  • Precisione: Elevata
  • Design: Ergonomico
  • Sicurezza: Conforme standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il calibri FK665080 è un dispositivo di precisione progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni che richiedono un controllo della pressione fino a 7 bar. Realizzato con materiali di alta qualità, questo calibratore offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e professionali. La sua costruzione accurata assicura misurazioni affidabili e precise, mentre il design ergonomico facilita l'uso prolungato senza affaticamento. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il FK665080 è dotato di caratteristiche che garantiscono un funzionamento sicuro e conforme agli standard di settore. Questo strumento è essenziale per tecnici e professionisti che necessitano di un calibratore efficace e durevole per le loro operazioni quotidiane.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

718

718 100US CALIBRATORE PRESS 7BAR, P