› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

717 5000G CALIBRATORE PRESSIONE, 34

Cod. Rexel FK2547232
Cod. Produttore 2547232
Cod. EAN 0095969327732

Informazioni principali

  • Pressione max: 5000 psi / 345 bar
  • Compatibilità: moduli differenziali
  • Interfaccia: pulsanti simil serie 740
  • Resistente a: polvere e urti
  • Compatibilità EMI: sì
  • Alimentazione: batterie sostituibili
  • Dimensioni: compatto e leggero
  • Serie: 717

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I calibratori di pressione Fluke 717 forniscono prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Questi calibratori sono compatti; leggeri e semplici da trasportare. Grazie a un'interfaccia con pulsanti simile a quella dei calibratori di processo multifunzione Fluke serie 740 con funzione di documentazione; gli strumenti della Serie 717 sono facili da utilizzare. Sono compatibili EMI e resistenti alla polvere e agli urti; inoltre; sono dotati di uno sportellino rimovibile per consentire un cambio rapido delle batterie.Questi calibratori; disponibili in 9 modelli; sono in grado di misurare la pressione fino a 5.000 psi/345 bar e sono compatibili con i moduli di pressione versione differenziale; manometro e assoluta per migliorare la funzionalità.

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

717

717 5000G CALIBRATORE PRESSIONE, 34