Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK620101
Cod. Produttore
620101
Cod. EAN
0095969050692

Informazioni di prodotto

Fluke 715 Calibratore di loop 0..20mA, alimentazione 24V, generazione 20V

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il calibratore Fluke 715 Volt/ mA fornisce prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Offerto nella confezione robusta del multimetro digitale Fluke serie 80; il calibratore è compatto; leggero e semplice da trasportare. Grazie a un'interfaccia a pulsanti simile a quella dei calibratori multifunzione di processo con funzione di documentazione Fluke serie 740; il 715 è facile da utilizzare. È compatibile EMI; resistente alla polvere e agli urti; ed è dotato di uno sportellino asportabile per cambiare rapidamente le batterie.

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della tensione DC

10 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una tensione di 0 V...10 V

Dare una tensione di 0 mV...100 mV

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare tensione

0,01 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

715

Produttore

715 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, AL