Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4387869
Cod. Produttore
4387869
Cod. EAN
0095969686419

Informazioni di prodotto

Fluke 714B Calibratore 4..20mA e termocoppie (17 tipi)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il modello 714B è lo strumento ideale per una misurazione della temperatura professionale che richiede un calibratore di temperatura a termocoppia e funzione singola estremamente preciso e facile da usare.

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della tensione DC

0,075 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una tensione di 0 mV...100 mV

termocoppia tipo B

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

1

termocoppia tipo R

1

termocoppia tipo S

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

risoluzione minima dare tensione

0,01 mV

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

714

Produttore

714B CALIBRATORE 4..20MA E TC (17 T