Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4281225
Cod. Produttore
4281225
Cod. EAN
0095969656535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 709H/TRACK SOFTWARE
  • Cavo incluso: Sì
  • Compatibilità: 704281225
  • Classe ETIM: EC001416
  • Funzione: Visualizzazione dati
  • Serie: 709

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 709H/TRACK SOFTWARE CON CAVO PER 704281225 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001416 - Software di visualizzazione

ampliamenti settoriali e tecnologici

Non disponibile

numero max. di server

1

numero max. di client

1

numero max. di multiuser di progettazione

1

numero di lingue online/runtime

5

numero di lingue di progettazione/runtime

5

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione

5

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

sistema di segnalazione

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Non disponibile

database SQL

Non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

0,667 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

256 MEGABYTE

sistema operativo di runtime, Windows XP

sistema operativo di runtime, Windows 2000

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

0,667 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di progettazione

500 MEGABYTE

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista

sistema operativo di runtime, Windows Vista

commutazione di lingua possibile

rappresentazione trend

adatto per sistema operativo Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

Adatto per sistema operativo Windows 10

Serie

709

Produttore

709H/TRACK SOFTWARE CON CAVO PER 70