› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

707 CALIBRATORE LOOP 0-20MA +EMULAZ

Cod. Rexel FK1617262
Cod. Produttore 1617262
Cod. EAN 0095969107150

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0-28 V DC
  • Corrente: 0-20 mA
  • Precisione: 0,015%
  • Risoluzione: 0,001 mA
  • Alimentazione loop: 24 V
  • Resistore HART: 250 Ω
  • Misure simultanee: mA e %
  • Serie: 707

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il più rapido strumento per eseguire controlli di loop con una sola mano.Il calibratore di loop Fluke 707 costituisce una soluzione con elevate prestazioni per la calibrazione; la riparazione e la manutenzione dei loop di corrente. La nuova manopola "Quick Click" lo rende estremamente rapido e facile da usare. Caratterizzato da: Interfaccia utente che consente di adoperare una sola mano; con manopola "Quick Click" dotata di bloccaggioGenerazione; simulazione e misura di mAPrecisione dello 0;015% e risoluzione di 0;001 mALetture mA e % simultanee per l’intervallo visualizzatoUscite step o rampa selezionabiliAlimentazione di loop a 24 V con misura di mA; compreso resistore HART 250 ΩMisure da 0 a 28 V DC per il controllo della tensione di loopSostituzione agevole delle batterie senza la necessità di aprire la custodiaCustodia compatta con guscio protettivo separatoGaranzia di tre anni

Caratteristiche tecniche

numero di canali

1

visualizzazione

Digitale

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0,024 A

visualizzazione multipla

Dare una corrente di 0 mA...24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

707

707 CALIBRATORE LOOP 0-20MA +EMULAZ