Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZM263G
Cod. Produttore
NSYZM263G
Cod. EAN
3606480777929

Informazioni di prodotto

7035 Zoccolo pol p/ PLM86 H200L556P302

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLM Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 556 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 302 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

556 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

302 mm

Adatto per armadi di larghezza

636 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

7035 Zoccolo pol p/ PLM86 H200L556P302