Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA74G
Cod. Produttore
NSYTJPLA74G
Cod. EAN
3606480777424

Informazioni di prodotto

Tetto in poliestere rinforzato, progettato per cassette PLA 750x420 mm, garantisce robustezza e protezione ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie agli elementi di fissaggio inclusi
  • Dima di foratura integrata per un’installazione precisa
  • Materiale leggero ma resistente, facilita la movimentazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura contro agenti atmosferici
  • Risparmio energetico dovuto all’isolamento termico del poliestere
  • Design compatto e funzionale, adatto a molteplici applicazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto in poliestere per cassetta PLA L 750 x D420 mm. L 750 x P 420 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 5 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

38 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT PLA