Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA73G
Cod. Produttore
NSYTJPLA73G
Cod. EAN
3606480777417

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 750x320x38 mm
  • Tipo di fissaggio: Elemento di fissaggio
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Sulla cima contenitore
  • Composizione: Tetto + accessori
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto in poliestere per cassetta PLA L 750 x D320 mm. L 750 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 4 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

38 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT PLA