Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA54G
Cod. Produttore
NSYTJPLA54G
Cod. EAN
3606480777400

Informazioni di prodotto

Il tettuccio multifunzione SLNSYTJPLA54G offre soluzioni pratiche per l’installazione e la protezione degli armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio con elementi dedicati
  • Schema di foratura incluso per un montaggio rapido
  • Compatibilità con armadi 500x420 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente a impatti, temperature e intemperie
  • Protezione duratura dell’armadio elettrico
  • Contribuisce a risparmio energetico mantenendo l’integrità dell’installazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 500 mm e profondità 420 mm La larghezza è di 500 mm La profondità è di 420 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

38 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT PLA