Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA104G
Cod. Produttore
NSYTJPLA104G
Cod. EAN
3606480777363

Informazioni di prodotto

Il tettuccio multifunzione SLNSYTJPLA104G offre soluzioni pratiche e resistenti per l’installazione su armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio con elementi dedicati e schema di foratura incluso
  • Installazione rapida su armadi 1000x420 mm
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da impatti, temperatura e intemperie
  • Durata nel tempo garantita dal materiale di alta qualità
  • Design funzionale per una migliore gestione dell’armadio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 420 mm La larghezza è di 1000 mm La profondità è di 420 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

38 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT PLA