Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA103G
Cod. Produttore
NSYTJPLA103G
Cod. EAN
3606480777356

Informazioni di prodotto

Tetto in poliestere per cassette PanelSeT, progettato per garantire protezione e durata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio con elementi di fissaggio inclusi
  • Dima di foratura per un’installazione precisa e rapida
  • Materiale leggero e resistente per una maneggevolezza ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni
  • Materiale in fibra di vetro che assicura lunga durata
  • Design compatibile con cassette PanelSeT per massima funzionalità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto in poliestere per cassetta PanelSeT PLA. L 1000 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 1 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

38 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT PLA