Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP231G
Cod. Produttore
NSYDLP231G
Cod. EAN
3606480773938

Informazioni di prodotto

7035 Telaio modulare PanelSeT 1250x750 231M

Documentazione tecnica

Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 750 mm L'altezza è 1250 mm Il numero di moduli da 18 mm è 231 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 7 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 7 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 7 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1250 mm

larghezza

750 mm

profondità

135 mm

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

7035 Telaio modulare Thalassa 1250x750 231M