Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBRF21PLAG
Cod. Produttore
NSYBRF21PLAG
Cod. EAN
3606485405513

Informazioni di prodotto

7035 Rack fisso 1250x750

Documentazione tecnica

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT PLA e PanelSeT PHD L'altezza nominale è 1250 mm Supporta il montaggio di 21 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza totale per installazione in armadio

750 mm

adatto per l'altezza della scatola

1250 mm

larghezza

750 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

1250 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_PLA

max. capacità di carico

3

Produttore

7035 Rack fisso 1250x750