Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAP75G
Cod. Produttore
NSYPAP75G
Cod. EAN
3606480774218

Informazioni di prodotto

Porta interna reversibile in poliestere con 2 serrature e motivo a griglia, PanelSeT PLM, PLM75

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna reversibile in poliestere rinforzato in fibra di vetro per PanelSeT PLM. 615 x 405 mm. Multifunzione. Porta interna piena, serratura con doppia barra da 5 mm. Profondità disponibile dalla porta della cassetta 32 mm. Grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

456,5 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

676 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Porta interna reversibile poliestere fibra vetro 615x405 mm griglia PanelSeT PLM serrature doppie grigio RAL 7035