Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAP54G
Cod. Produttore
NSYPAP54G
Cod. EAN
3606480774195

Informazioni di prodotto

Porta interna reversibile in poliestere con 2 serrature e motivo a griglia, PanelSeT PLM, PLM54

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM54. 415 x 305 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.

colore

Grigio

larghezza

356,5 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

476,5 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Porta interna reversibile poliestere rinforzato 415x305 mm 2 serrature PanelSeT PLM54 grigio RAL 7035