Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAP108G
Cod. Produttore
NSYPAP108G
Cod. EAN
3606480774171

Informazioni di prodotto

Porta interna reversibile in poliestere con 2 serrature e motivo a griglia, PanelSeT PLM, PLM108

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM108. 849 x 650 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.

colore

Grigio

larghezza

756 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

976 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Porta interna reversibile poliestere rinforzato fibra vetro 849x650 mm 2 serrature PanelSeT PLM108 grigio RAL 7035