Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL500DLPG
Cod. Produttore
NSYCTL500DLPG
Cod. EAN
3606480773785

Informazioni di prodotto

7035 Pannello frontale pieno 150 L500

Documentazione tecnica

Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in PS (polistirene) per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 500 mm e la larghezza reale è 402 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza reale è 146 mm La piastra ha uno spessore di 2 mm Adatto per armadi di larghezza 500 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

adatto per l'altezza della scatola

700 mm

numero di unità di altezza (UA)

14

larghezza

402 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

146 mm

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

7035 Pannello frontale pieno 150 L500