› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

700PTP-1 POMPA MAN PRESS -0.8..40BA

Cod. Rexel FK2811774
Cod. Produttore 2811774
Cod. EAN 0095969397711

Informazioni principali

  • Pressione: -0.8..40 BAR
  • Tipo: Pompa manuale
  • Classe ETIM: EC004142
  • Uso: Adattatore test e misura
  • Serie: 700A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 700PTP1 POMPA MAN PRESS 0.8..40BAR,2811774 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC004142 - Adattatore per strumenti di test e misura (elettrico)

Caratteristiche tecniche

larghezza

122 mm

altezza

89 mm

lunghezza

220 mm

Tipo di connettore uscita

Altro

Tipo di adattatore

Meccanico

Utilizzabile con un calibratore di processo

Serie

700A

700PTP-1 POMPA MAN PRESS -0.8..40BA