Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2811808
Cod. Produttore
2811808
Cod. EAN
0095969397742

Informazioni di prodotto

Fluke 700PRV-1 Kit valvole di scarico per pompa idraulica per 700HTP, 2 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 700PRV1 KIT VALVOLE SCARICO PER 7002811808 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC004142 - Adattatore per strumenti di test e misura (elettrico)

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

lunghezza

38 mm

Tipo di adattatore

Meccanico

Utilizzabile con un calibratore di processo

Serie

700A

Produttore

700PRV-1 KIT VALVOLE SCARICO PER 70